Supercraft-Schonhammer, rückschlagfrei, 40 mm

Artikelnummer: Z00439276
EAN: 1234
Supercraft-Schonhammer, rückschlagfrei, 40 mm
Inkl. Steuern: 28,64 € VE 1 Stück Netto 24,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Beschreibung

mit Stahlrohrstiel

Einsätze: Nylon weiß, hart. Anwendungsgebiete: Montage-/Reparaturarbeiten, Positionieren von Werkstücken, Karosseriebau, Instandhaltungsarbeiten, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Blechbearbeitung. Die rückschlagfreie Funktion garantiert höchste Schlagwirkung und geringste Belastung für den Anwender.

Mit Stahlrohrstiel und ergonomisch geformtem Gummigriff.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 360/300/370
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen