Supercraft-Schonhammer, rückschlagfrei, 60 mm

Artikelnummer: Z00439272
EAN: 4030618301646
Halder
Supercraft-Schonhammer, rückschlagfrei, 60 mm
Inkl. Steuern: 57,79 € VE 1 Stück Netto 48,56 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Hickorystiel

Einsätze: Nylon weiß, hart. Anwendungsgebiete: Montage-/Reparaturarbeiten, Positionieren von Werkstücken, Karosseriebau, Instandhaltungsarbeiten, Richtarbeiten, Gehäusemontage, Blechbearbeitung. Die rückschlagfreie Funktion garantiert höchste Schlagwirkung und geringste Belastung für den Anwender.

Mit Hickorystiel.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 370/325/390
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Kopf-Ø (mm) 60

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen