KS TOOLS Isolierter Schonhammer, Kopf Ø 25mm

Artikelnummer: Z00479019
EAN: 4042146300961
Herstellernummer: 117.1126
KS TOOLS Isolierter Schonhammer, Kopf Ø 25mm
Brutto Set-Preis 89,00 € Netto 74,79 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Isolierung nach IEC 60900
  • rückschlagfrei durch Stahlschrot im Kopfhohlraum
  • splitterfrei und verschleißfest
  • Polyamid-Köpfe auswechselbar
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge L1 in mm 300.0
Hauptkatalogseite K15I_387
Material1 Kunststoff
Form Standard-Hammer
Prüfzertifikat 1000V
DIN EN 60900
Stielart Kunststoff
Durchmesser (D) mm 25.0
Stiel auswechselbar Nein
Rückschlagfrei Ja
Teillänge L2 in mm 105.0
Gewicht in g 560 Gramm
Ersatzkopf 117.1128
Kopfbefestigung sonstige
Isolierung Isolierung nach DIN EN 60900
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]