• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

KS TOOLS Rückschlagfreier Schonhamme, 1290g

Lieferung in 3-5 Werktagen.

32,05 €

Netto 26,93 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser (D) mm 55.0
Ersatzkopf 140.5286
Form Standard-Hammer
Funktions-Attribute 2 auswechselbare Köpfe
Gesamtlänge L1 in mm 325.0
Gewicht in g 1290 Gramm
Hammerkopfgewicht in g 1290 Gramm
Hauptkatalogseite K15I_668
Kopfbefestigung sonstige
Material1 Stahlrohr
Rückschlagfrei Ja
Stiel auswechselbar Nein
Stielart Stahlrohr
Teillänge L2 in mm 135.0
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • rückschlagfrei durch Stahlschrot im Kopfhohlraum
  • bis zu 100% höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schonhämmern
  • splitterfrei und verschleißfest
  • Polyamid-Köpfe auswechselbar
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben