Rückschlagfreier Schonhamme, 1540g

Artikelnummer: Z00480368
EAN: 4042146162255
Herstellernummer: 140.5258
Rückschlagfreier Schonhamme, 1540g
Inkl. Steuern: 45,36 € VE 1 Stück Netto 38,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Polyurethan-Fiberglas-Verbund-Stiel
  • rückschlagfrei durch bewegliche Stahlkugeln im Hammerkopf
  • wesentlich höhere Schlagwirkung gegenüber herkömmlichen Hämmern
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückschlagfrei Ja
Stiel auswechselbar Nein
Stielart Fiberglas
Material1 Polyurethan-Fiberglas
Teillänge L2 in mm 130.0
Kopfbefestigung sonstige
Durchmesser (d) (mm) 65.5
Form Standard-Hammer
Hammerkopfgewicht in g 1230
Hauptkatalogseite K15I_668
Gesamtlänge L1 in mm 375
Gewicht in g 1540
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen