Rückschlagfreier Schonhamme, 1670g

Artikelnummer: Z00480378
EAN: 4042146223895
Herstellernummer: 140.5277
KS Tools
Rückschlagfreier Schonhamme, 1670g
Inkl. Steuern: 44,57 € VE 1 Stück Netto 37,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • rückschlagfrei durch Stahlschrot im Kopfhohlraum
  • bis zu 100% höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schonhämmern
  • splitterfrei und verschleißfest
  • Polyamid-Köpfe auswechselbar
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückschlagfrei Ja
Stiel auswechselbar Nein
Stielart Stahlrohr
Material1 Stahlrohr
Teillänge L2 in mm 140.0
Kopfbefestigung sonstige
Durchmesser (d) (mm) 60.0
Ersatzkopf 140.5287
Form Standard-Hammer
Hammerkopfgewicht in g 1670
Hauptkatalogseite K15I_668
Funktions-Attribute 2 auswechselbare Köpfe
Gesamtlänge L1 in mm 335.0
Gewicht in g 1670

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen