Rückschlagfreier Schonhamme, 480g

Artikelnummer: Z00480372
EAN: 4042146223802
Herstellernummer: 140.5271
Rückschlagfreier Schonhamme, 480g
Inkl. Steuern: 20,77 € VE 1 Stück Netto 17,45 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Stahlrohr-Stiel und Kunststoffgriff
  • rückschlagfrei durch Stahlschrot im Kopfhohlraum
  • bis zu 100% höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schonhämmern
  • splitterfrei und verschleißfest
  • Polyamid-Köpfe auswechselbar
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückschlagfrei Ja
Stiel auswechselbar Nein
Stielart Stahlrohr
Material1 Stahlrohr
Teillänge L2 in mm 105.0
Kopfbefestigung sonstige
Durchmesser (d) (mm) 30.0
Ersatzkopf 140.5281
Form Standard-Hammer
Hammerkopfgewicht in g 480
Hauptkatalogseite K15I_668
Funktions-Attribute 2 auswechselbare Köpfe
Gesamtlänge L1 in mm 290.0
Gewicht in g 480

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen