Rückschlagfreier Schonhammer

Artikelnummer: Z00480283
EAN: 4042146549964
Herstellernummer: 140.1215
Rückschlagfreier Schonhammer
Inkl. Steuern: 75,27 € VE 1 Stück Netto 63,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • mit Hickory-Stiel
  • rückschlagfrei durch Stahlschrot im Kopfhohlraum
  • bis zu 100% höhere Schlagwirkung gegenüber normalen Schonhämmern
  • splitterfrei und verschleißfest
  • Polyamid-Köpfe auswechselbar
  • für gesundheitsschonendes Arbeiten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückschlagfrei Ja
Stielart Hickory
Teillänge L2 in mm 120.0
Kopfbefestigung sonstige
Durchmesser (d) (mm) 32.0
Hammerkopfgewicht in g 350
Hauptkatalogseite K15I_668
Gesamtlänge L1 in mm 330.0
Gewicht in g 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen