• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Ausbeulhammer, Vergütungsstahl, Kopflänge 160 mm

UVP: 47,36 € 28,33 € Netto 23,81 €
- 39%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,65 € Netto 4,75 €
- 43%

GEDORE Gipserbeil 600 g

UVP: 27,49 € 15,72 € Netto 13,21 €
- 39%

GEDORE Schweißerpickhammer ROTBAND-PLUS 300 g

UVP: 32,25 € 19,69 € Netto 16,55 €

KS TOOLS Kreuzhacke, 750g

13,28 € Netto 11,16 €

wiha Schonhammer rückschlagfrei mit Hickory-Holzstiel (02095) 40 mm

Lieferung in 1 Werktag.

20,58 €

Netto 17,29 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser Schlagkopf 40 Millimeter
Gewicht 736 Gramm
Hammerlänge 375 Millimeter
Höhe Hammerkopf 125 Millimeter
Serie 800
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erfüllt Ihre Ansprüche:Gelber Kopf / mittelhart: z.B. für Werkzeug- und Maschinenbau, Kfz-Reparatur, Blech- und Montagearbeiten.

Vereinfacht Ihre Arbeit:Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.

Senkt Ihre Kosten:Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.

Schont Ihre Gesundheit:Rückschlagfreies Hämmern minimiert die Belastung von Gelenken, Sehnen und Muskeln.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben