• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 42%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 36%

VIGOR Klebegewicht-Entferner-Satz V2512 Anzahl Werkzeuge: 4

UVP: 26,06 € 16,59 € Netto 13,94 €
- 20%

VIGOR Reifen- und Montagehebel mit Kunststoff-Belag V3563

UVP: 27,25 € 21,92 € Netto 18,42 €
- 37%

carolus Kunststoffhammer Ø 32 mm 280 mm

UVP: 12,96 € 8,13 € Netto 6,83 €
- 43%

GEDORE Biegeeisen 400 mm

UVP: 45,81 € 26,00 € Netto 21,85 €
- 41%

KS TOOLS Gummihammer, 700g

UVP: 20,38 € 12,10 € Netto 10,17 €
- 22%

VIGOR Brecheisen V1429 Gesamtlänge: 700 mm

UVP: 21,06 € 16,46 € Netto 13,83 €
- 37%

KS TOOLS Karosserie-Spitzhammer gerader Kopf, 325mm

UVP: 39,40 € 24,84 € Netto 20,87 €

wiha Schonhammer Safety mittelweich/ hart mit Hickory-Holzstiel (26614) 60 mm

Artikelnummer:  
Z00518626 
EAN:  
4010995266141 
Herstellernummer:  
83238060 
Marke:  
wiha 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

22,80 €

Netto 19,16 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser Schlagkopf 60 Millimeter
Gewicht 1264 Gramm
Hammerlänge 400 Millimeter
Höhe Hammerkopf 150 Millimeter
Serie 832-38
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erfüllt Ihre Ansprüche:Schwarzer Kopf / mittelweich: z.B. für Pflasterhandwerk, Fliesen verlegen, Trockenbau. Orangener Kopf / hart: z.B. für Montage- und Demontagearbeiten, Bauhandwerk, Werkstattarbeiten.

Vereinfacht Ihre Arbeit:Leichteres Arbeiten und optimale Schlagwirkung bei vermindertem Kraftaufwand.

Senkt Ihre Kosten:Ergonomischer Hickory-Holzstil und Schlagköpfe jeweils als Ersatzteile einzeln erhältlich.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben