Schonhammer mit Cellidor-Einsätzen, 5

Artikelnummer: Z00518611
EAN: 4013288001177
Herstellernummer: 5000025001
Schonhammer mit Cellidor-Einsätzen, 5
Inkl. Steuern: 21,44 € VE 1 Stück Netto 18,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagflächendurchmesser (Schlagflächen-Ø) (mm) 40
Kopflänge (mm) 110
Gesamtlänge (mm) 320
Größe 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen