Schonhammer mit Uretan-Einsätzen

Artikelnummer: Z00518613
EAN: 4013288001528
Herstellernummer: 5000520001
Schonhammer mit Uretan-Einsätzen
Inkl. Steuern: 29,74 € VE 1 Stück Netto 24,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagflächendurchmesser (Schlagflächen-Ø) (mm) 35
Kopflänge (mm) 105
Gesamtlänge (mm) 290
Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen