Schonhammer rückschlagfrei, mittelharte Kunststoffeinsätze, Hickorystiel 35mm

Artikelnummer: Z00518614
EAN: 4010995020941
Herstellernummer: 2094
Schonhammer rückschlagfrei, mittelharte Kunststoffeinsätze, Hickorystiel 35mm
UVP: 34,25 €   - Sie sparen 48%
Inkl. Steuern: 17,70 € VE 1 Stück Netto 14,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Wiha Schonhammer rückschlagfrei, mittelharte Kunststoffeinsätze, Hickorystiel 35mm
Anwendung:
  • Zum Schlagen auf scharfkantige oder spitze Teile, schonender Schlag bei Montagearbeiten
Eigenschaften:
  • Rückschlagfreier Schonhammer
  • Kräftiges Stahl-Mittelstück, mit auswechselbaren, splitterfreien, farbechten, bruch- und verschleißfesten Polyurethan-Einsätzen.
  • Rückschlagfrei durch Stahlschrotkugeln im Hammerkörper
    • Beim Rückschlag werden die Kugeln nach unten geschleudert, dadurch entsteht kein Rückprall und Schlagverlust
    • Das ergibt eine bis zu 100 % größere Schlagwirkung als bei normalen Hämmern
  • Hochfester Hickory-Holzstiel mit besonders griffiger Oberfläche für lange Lebensdauer

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagflächendurchmesser (Schlagflächen-Ø) (mm) 35
Kopflänge (mm) 118
Gesamtlänge (mm) 335

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen