Wiha Schonhammer rückschlagfrei mittelharte Kunststoffeinsätze Hickorystiel 40mm

Artikelnummer: Z00518615
EAN: 4010995020958
Herstellernummer: 2095
Wiha Schonhammer rückschlagfrei mittelharte Kunststoffeinsätze Hickorystiel 40mm
Inkl. Steuern: 22,69 € VE 1 Stück Netto 19,07 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:

  • Zum Schlagen auf scharfkantige oder spitze Teile, schonender Schlag bei Montagearbeiten.

Eigenschaften:

  • Wiha rückschlagfreier Schonhammer.
  • Kräftiges Stahl-Mittelstück, mit auswechselbaren, splitterfreien, farbechten, bruch- und verschleißfesten Polyurethan-Einsätzen.
  • Rückschlagfrei durch Stahlschrotkugeln im Hammerkörper.
    • Beim Rückschlag werden die Kugeln nach unten geschleudert, dadurch entsteht kein Rückprall und Schlagverlust.
    • Das ergibt eine bis zu 100 % größere Schlagwirkung als bei normalen Hämmern.
  • Hochfester Hickory-Holzstiel mit besonders griffiger Oberfläche für lange Lebensdauer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagflächendurchmesser (Schlagflächen-Ø) (mm) 40
Kopflänge (mm) 125
Gesamtlänge (mm) 375

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen