Wiha Schonhammer rückschlagfrei mittelharte Kunststoffeinsätze Stahlrohrstiel 60mm

Artikelnummer: Z00518621
EAN: 4010995021283
Herstellernummer: 2128
Wiha Schonhammer rückschlagfrei mittelharte Kunststoffeinsätze Stahlrohrstiel 60mm
Inkl. Steuern: 57,12 € VE 1 Stück Netto 48,00 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 2 Werktagen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagflächendurchmesser (Schlagflächen-Ø) (mm) 60
Kopflänge (mm) 160
Gesamtlänge (mm) 375

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen