Schonhammer, 60 mm

Artikelnummer: Z00518626
EAN: 4010995266141
Herstellernummer: 26614
Wiha
Schonhammer, 60 mm
Inkl. Steuern: 21,44 € VE 1 Stück Netto 18,02 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Anwendung:Mit 2 verschiedenen Einsätzen: Schwarz, für mittelweiche Schläge und vielseitigen Einsatz. Orange transparent, für harte Schläge und sehr hohe Beanspruchung.
Eigenschaften:Wiha Safety Schonhammer. Schwarz: Mittelweicher Kautschuk (Gummi) verschleißfest. Orange transparent: Hartes Celluloseacetat, farbecht und verschleißfest. Zweiteiliges Temperguss-Gehäuse mit Sicherheitsverbindungen. Schlageinsätze und Stiel sind durch Lösen der Innensechskantschraube einfach und schnell auswechselbar. Stiel, Schalen und Köpfe sind durch 3fach-Sicherung miteinander verbunden - diese sorgt für festen Sitz. Hochfester Hickory-Holzstiel mit besonders griffiger Oberfläche für lange Lebensdauer.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlagflächendurchmesser (Schlagflächen-Ø) (mm) 60
Kopflänge (mm) 155
Hammerlänge (mm) 395

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen