Schrägkugellager einreihig, DIN 628, 100x180x34mm, offen

Artikelnummer: Z00110854
Herstellernummer: 51351
Schrägkugellager einreihig, DIN 628, 100x180x34mm, offen
Inkl. Steuern: 540,19 € VE 1 Stück Netto 453,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Beschreibung: Einreihige Schrägkugellager sind radial und axial belastbar. Axialkräfte werden in die andere Richtung gegen die Schulterführung aufgenommen. Axialkräfte werden in die andere Richtung meistens durch ein gegengestelltes Schrägkugellager aufgenommen. Geeignet für hohe Drehzahlen. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Wellen-Ø d (MM) 100
Bauform offen
B mm 34
Ø (mm) 180
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen