• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 27%

Bosch Schnellbauschraube Grobgewinde, S-G, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,29 € 13,99 € Netto 11,76 €
- 25%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 25 mm

1000 Stück pro Kasten

UVP: 17,65 € 13,16 € Netto 11,06 €
- 25%

Bosch Schnellbauschraube Feingewinde, S-F, 3,9 x 35 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 19,81 € 14,78 € Netto 12,42 €
- 27%

Bosch Schnellbauschraube Grobgewinde, S-G, 3,9 x 25 mm

1000 Stück pro Packung

UVP: 17,43 € 12,76 € Netto 10,72 €

apolo MEA Abdeckkappe AKT dunkelbraun für TX 40 apolo MEA

100 Stück pro Karton

Artikel aktuell nicht lieferbar

2,68 €

Netto 2,25 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Farbe dunkelbraun
Material Kunststoff
Typ AKT
passend für alle Senkkopfschrauben
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Apolo MEA Rahmendübel HBR 10, R10, MFR 10 (TX 40 Antrieb)
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben