GEDORE Schraubenausdreher Gr. 2 M6-M8

Artikelnummer: Z00046977
EAN: 4010886675854
Herstellernummer: 6758570
GEDORE Schraubenausdreher Gr. 2 M6-M8
UVP: 3,39 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 2,08 € Netto 1,75 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Aus Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC • Arbeitsweise: • In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren • Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!) • Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schrauben M6 - M8
Länge 57 Millimeter
Antriebsvierkant mm 3,8 Millimeter
Bohrung 2,6 Millimeter
Durchmesser d2 2,1-4,9 Millimeter
Verpackungseinheit 10 Stück
Schraubenmaß 1/4-5/16
Antriebsvierkant 3,8 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Länge 1 57 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]