Schraubenausdreher Gr. 3 M8-M11

Artikelnummer: Z00046978
EAN: 4010886675861
Herstellernummer: 6758650
Gedore
Schraubenausdreher Gr. 3 M8-M11
Inkl. Steuern: 3,02 € VE 1 Stück Netto 2,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren · Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schraubenrest löst (u.U. Rostlösungsmittel einsetzen!) · Schraubenausdreher jeweils so groß wie möglich wählen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant mm 4,9
Bohrung (mm) 3,7
Schrauben M8 - M11
Länge (mm) 65

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen