Schraubenausdreher M3-M6 49-1

Artikelnummer: Z00419025
EAN: 4021176018008
Schraubenausdreher M3-M6 49-1
Inkl. Steuern: 9,35 € VE 1 Stück Netto 7,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schraubenausdreher Baureihe 49 und 49-0

Aus zähem Chrom-Vanadium. Zum Entfernen abgebrochener Schrauben. In das zu entfernende Teil wird mit einem Spiralbohrer (siehe Tabelle) ein Loch gebohrt, der Ausdreher eingeführt und das Teil durch Linksdrehen herausgeschraubt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spiralbohrer-Ø (mm) 1,8
für Schrauben-Ø (mm) 3-6
Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell/Größe: 49-1
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen