• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 44%

GEDORE Schraubenausdreher-Satz 5-teilig M3-M18 Chrom-Vanadium-Stahl

UVP: 28,20 € 15,92 € Netto 13,38 €
- 33%

HAZET Innen-Auszieher-Satz 1788N/8 - Anzahl Werkzeuge: 8

UVP: 559,54 € 374,01 € Netto 314,29 €
- 48%

GEDORE Universal-Federspanner 240 mm

UVP: 194,56 € 101,00 € Netto 84,87 €
- 43%

KS TOOLS Universal-Gelenkbolzen-Ausdrücker-Satz, 3-tlg.

UVP: 268,87 € 154,14 € Netto 129,53 €
- 22%

VIGOR Universal-Abzieher V4153

UVP: 44,74 € 35,00 € Netto 29,41 €
- 39%

KS TOOLS KS Tools 550.1045 Hakenwerkzeug-Satz, 4-teilig

UVP: 16,36 € 10,00 € Netto 8,40 €
- 41%

GEDORE Schraubenausdreher-Satz 6-tlg M3-M24

UVP: 40,70 € 24,20 € Netto 20,34 €

KUKKO Schraubenausdreher M6-M8 49-02

Artikelnummer:  
Z00419035 
EAN:  
4021176490644 
Marke:  
KUKKO 

6 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

9,00 €

Netto 7,56 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abb./Ausführung Abb. ähnlich.
Modell/Größe: 49-02
Spiralbohrer-Ø 3,0 Millimeter
für Schrauben-Ø 6-8 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schraubenausdreher Baureihe 49 und 49-0

Aus zähem Chrom-Vanadium. Zum Entfernen abgebrochener Schrauben. In das zu entfernende Teil wird mit einem Spiralbohrer (siehe Tabelle) ein Loch gebohrt, der Ausdreher eingeführt und das Teil durch Linksdrehen herausgeschraubt.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
HAZET Mini-Fettpresse 2162M - 35%
14,98 € UVP 22,91 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben