K 1900 GEDORE Schraubenlöser 1/2"

Artikelnummer: Z00046318
EAN: 4010886665442
Herstellernummer: 6654440
K 1900 GEDORE Schraubenlöser 1/2"
Inkl. Steuern: 37,03 € VE 1 Stück Netto 31,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Besonders geeignet zum Lösen festsitzender Schrauben durch Schlagen mit dem Hammer

• Umstellbar für Rechts- und Linksgang

• 1/2" Vierkantantrieb für Kraftschraubereinsätze

• Manganphosphatiert

• Länge: 123 mm

• Durchmesser: 34 mm

• Antriebsvierkant: 1/2"

• Antriebsvierkant Nenngröße: 12,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Antriebsvierkant 1/2
Antriebsvierkant mm 12,5
Länge (mm) 123

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen