• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Zoro Selection VDE Schraubendreher-Set

8,18 € Netto 6,87 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 5/64-5/16AF

UVP: 13,36 € 8,33 € Netto 7,00 €

wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix TORX® 6-tlg. (36558)

1 Garnitur pro Packung

43,07 € Netto 36,19 €
- 35%

HAZET Clip-Schraubendreher 805C-25 - Schlitz Profil - 0.4 x 2.5 mm

UVP: 12,26 € 8,00 € Netto 6,72 €

Wera Schraubendreher-Satz, 6-teilig, PH

6 Stück pro Garnitur

19,00 € Netto 15,97 €

Wera Vario-Handgriff Kraftform

8,60 € Netto 7,23 €
- 43%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 7-tlg TORX T10-T40

UVP: 94,13 € 53,84 € Netto 45,24 €
- 39%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 35,82 € 21,82 € Netto 18,34 €
- 3%

VIGOR Winkelschraubendreher-Satz V4942 Innen-Sechskant Profil

UVP: 11,78 € 11,47 € Netto 9,64 €

wiha Schraubendreher MicroFinish® Schlitz mit Rundklinge (29122) 8,0 mm x 175 mm

1 Stück pro Tüte

Artikel aktuell nicht lieferbar

11,44 €

Netto 9,61 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser Rundklinge 7 Millimeter
Gesamtlänge 299 Millimeter
Gewicht 142 Gramm
Griffdurchmesser 41 Millimeter
Klingenlänge 175 Millimeter
Länge Schraubendreher 299 Millimeter
Schlitz 8 Millimeter
Schneidenbreite 8,0 Millimeter
Schneidenstärke 1,2 Millimeter
Serie 5520
Sichtbare Klingenlänge 175 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erhöht Ihre Sicherheit:Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten.

Schont Ihre Gesundheit:Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz:Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Normen:DIN 5265, ISO 2380.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 35%
118,50 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 24%
157,47 € UVP 208,25 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 34%
98,28 € UVP 148,75 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben