• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 47%

GEDORE VDE-Schraubendreher-Satz 7-tlg IS 2,5-6,5 PH 0-2

UVP: 23,74 € 12,60 € Netto 10,59 €

Zoro Selection VDE Schraubendreher-Set

8,18 € Netto 6,87 €
- 60%

wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix TORX® 6-tlg. (36558)

1 Garnitur pro Packung

43,07 € Netto 36,19 €
- 35%

HAZET Clip-Schraubendreher 805C-25 - Schlitz Profil - 0.4 x 2.5 mm

UVP: 12,26 € 8,00 € Netto 6,72 €

Wera Vario-Handgriff Kraftform

8,60 € Netto 7,23 €
- 43%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 7-tlg TORX T10-T40

UVP: 94,13 € 53,84 € Netto 45,24 €
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 5/64-5/16AF

UVP: 13,36 € 8,33 € Netto 7,00 €
- 39%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 35,82 € 21,82 € Netto 18,34 €

wiha Schraubendreher MicroFinish® TORX® mit Rundklinge (29164) T20 x 100 mm

1 Stück pro Tüte

Artikel aktuell nicht lieferbar

6,89 €

Netto 5,79 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Durchmesser Rundklinge 4 Millimeter
Gesamtlänge 212 Millimeter
Gewicht 80 Gramm
Griffdurchmesser 30 Millimeter
Größe T20
Klingenlänge 100 Millimeter
Länge Schraubendreher 212 Millimeter
Material Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Serie 5527
Sichtbare Klingenlänge 100 Millimeter
TORX® T20
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Erhöht Ihre Sicherheit:Anti-Rutsch Griff vereinfacht das Arbeiten in öligen und nassen Anwendungsgebieten.

Schont Ihre Gesundheit:Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!

Steigert Ihre Effizienz:Einzigartiges Wiha Griffgrößen-Konzept mit optimaler Balance zwischen Kraft und Kontrolle.

Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 38%
15,45 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 18%
33,90 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zoro.de

Nach oben