wiha Schraubendreher mit Bit Magazin ClicFix magnetisch telescopic TORX®, Philips, Pozidriv mit 8 Bits, ¼" (36394)

Lieferung in 1 Werktag.

25,70 €

Netto 21,60 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt 8 tlg.
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klinge:Hochwertiger Chrom-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt.Verstellbare Klingenlänge von 50 - 85 mm

Griff:ClickStop-Kugelklemmung für sicheren Halt und schnelle Längenverstellung.Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.Mit integriertem und ausschwenkbarem Bit-Magazin.Mit 6 mm-Sechskantaufnahme für System 6-Klingen.

Bitaufnahme:ClicFix Schnellwechselhalter, magnetisch.Echte Einhandbedienung für schnellen Bitwechsel.

Abtrieb:DIN 3126, ISO 1173, Form D 6,3.

Bits:25 mm Universal-Bits

Anwendung:Acht Antriebsformen in einem Schraubendreher.Wenn ein normaler Schraubendreher zu lang ist.Adapterklinge auch zur Verwendung im Akkubohrschrauber geeignet.

  • 1 x Bit Standard 25 mm Schlitz 1/4" (01624) 5,5
  • 1 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01657) PH1
  • 1 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01658) PH2
  • 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01688) PZ1
  • 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01689) PZ2
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01717) T15
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01718) T20
  • 1 x Bit Standard 25 mm TORX® 1/4" (01719) T25
  • 1 x Bithalter SYSTEM 6 ClickFix mechanisch verriegelbar (36393) 1/4 x 102 mm
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben