• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 70 gemischt mit 6 Bits, ¼" (38589)

Artikelnummer:  
Z00049647
EAN:  
4010995385897
Herstellernummer:  
380301021
Marke: 
wiha
wiha
1 Garnitur pro Packung
35,27 €

Netto 29,64 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bestückung Schlitz / Phillips / Podzidriv / TORX®
Gesamtlänge 70 Millimeter
Gewicht 202 Gramm
Inhalt 7 teilig
Serie 3803 01-021
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vereinfacht Ihre Arbeit:Großer Griff - Maximale Power.

Schont Ihre Gesundheit:Keine Verletzungsgefahr - alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut.

Steigert Ihre Effizienz:70 % weniger Volumen, 60 % weniger Gewicht - 100 % EffizienzLange Bits für tiefliegende Schrauben.

  • 1 x Bit Professional 70 mm Schlitz 1/4" (33965) 5,5
  • 1 x Bit Professional 70 mm Phillips 1/4" (01805) PH2
  • 1 x Bit Professional 70 mm Pozidriv 1/4" (01808) PZ1
  • 1 x Bit Professional 70 mm Pozidriv 1/4" (01811) PZ2
  • 1 x Bit Professional 70 mm TORX® 1/4" (33715) T20
  • 1 x Bit Professional 70 mm TORX® 1/4" (33716) T25
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 14%
29,99 € UVP 34,75 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 19%
13,99 € UVP 17,37 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
carolus Teleskopknarre ½ - 25%
24,99 € UVP 33,20 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 16%
22,88 € UVP 27,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,00 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben