wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 70 magnetisch Pozidriv mit 6 Bits, ¼" (38593)

Artikelnummer:  
Z00049651
EAN:  
4010995385934
Herstellernummer:  
380301025
Marke: 
wiha
wiha
1 Garnitur pro Packung

Artikel aktuell nicht lieferbar

33,97 €

Netto 28,55 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bestückung Podzidriv
Gesamtlänge 70 Millimeter
Gewicht 221 Gramm
Inhalt 6 teilig
Serie 3803 01-025
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Klinge:Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.

Griff:Ergonomischer Wiha SoftFinish® Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz.

Bitaufnahme:Aus rostfreiem Stahl, mit starkem Neodym-Magnet.

Abtrieb:DIN 3126, ISO 1173, Form E 6,3.

Bits:70 mm Professional-Bits.

Anwendung:Die Alternative zum Schraubendrehersatz.6 Bits kompakt im Griffkörper verstaut.

Extra:Für Hand- oder Maschinenbetrieb.

  • 1 x Bit Professional 70 mm Pozidriv 1/4" (01808) PZ1
  • 4 x Bit Professional 70 mm Pozidriv 1/4" (01811) PZ2
  • 1 x Bit Professional 70 mm Pozidriv 1/4" (04059) PZ3
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben