• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

wiha Schraubendreher mit Bit Magazin LiftUp 70 magnetisch TORX® mit 6 Bits, ¼" (38592)

Artikelnummer:  
Z00049650 
EAN:  
4010995385927 
Herstellernummer:  
380301024 
Marke:  
wiha 

2 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 1 Werktag.

39,29 €

Netto 33,02 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bestückung TORX®
Gesamtlänge 70 Millimeter
Gewicht 204,8 Gramm
Inhalt 7 teilig
Serie 3803 01-024
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Vereinfacht Ihre Arbeit:Großer Griff - Maximale Power.

Schont Ihre Gesundheit:Keine Verletzungsgefahr - alle Bits sicher im Inneren des Griffs verstaut.

Steigert Ihre Effizienz:70 % weniger Volumen, 60 % weniger Gewicht - 100 % EffizienzLange Bits für tiefliegende Schrauben.

  • 1 x Bit Professional 70 mm TORX® 1/4" (33713) T10
  • 1 x Bit Professional 70 mm TORX® 1/4" (33714) T15
  • 1 x Bit Professional 70 mm TORX® 1/4" (33715) T20
  • 1 x Bit Professional 70 mm TORX® 1/4" (33716) T25
  • 1 x Bit Professional 70 mm TORX® 1/4" (33924) T30
  • 1 x Bit Professional 70 mm TORX® 1/4" (33929) T40
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

2 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben