- 46%

wiha Schraubendreher mit Bit Magazin magnetisch Phillips, Pozidriv mit 6 Bits, Stubby, 1/4" (33740)

Artikelnummer:  
Z00518171
EAN:  
4010995337407
Herstellernummer:  
380102
Marke: 
wiha
wiha

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 17,17 €
9,32 €

Netto 7,83 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Inhalt je 1 x PH 1/2/3 PZ 1/2/3
Serie 3801 02
Gewicht 80 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Spart Platz:Sechs Werkzeuge in Einem.

Steigert Ihre Effizienz:Guter Zugang zu Engstellen durch extrem kurzen Schraubendrehergriff.

  • 1 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01657) PH1
  • 1 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01658) PH2
  • 1 x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4" (01659) PH3
  • 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01688) PZ1
  • 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01689) PZ2
  • 1 x Bit Standard 25 mm Pozidriv 1/4" (01690) PZ3
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 50%
Bosch Trennscheibe Expert for Inox A 60 R INOX BF, 76 mm, 10 mm, 1 mm

5 Stück pro Packung

UVP: 8,22 € 4,13 € Netto 3,47 € - zzgl. Versand
makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben