Schraubendreher-Set (46-teilig) Rechts- / Linkslauf Bit Garage im Handgriff

Artikelnummer: Z00182738
EAN: 3165140416221
Herstellernummer: 2607019504
Bosch
Schraubendreher-Set (46-teilig) Rechts- / Linkslauf Bit Garage im Handgriff
UVP: 38,95 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 24,59 € VE 1 Stück Netto 20,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bosch Schraubendreher-Set (46-teilig) Rechts- / Linkslauf Bit Garage im Handgriff

  • Inhalt:
  • 32 Schrauberbits
    • Länge: 25 mm
    • PH 0, PH 1, PH 2, PH 3, PZ 0, PZ 1, PZ 2, PZ 3
    • SL 3, SL 4, SL 4,5, SL 5, SL 6, SL 7, SL 8, SL 9
    • HEX 1,5, HEX 2, HEX 2,5, HEX 3, HEX 4, HEX 5, HEX 5,5, HEX 6
    • T 8, T 10, T 15, T 20, T 25, T 27, T 30, T 40
  • 12 Steckschlüssel für Sechskantschrauben:
    • 3/16 Zoll, 1/4 Zoll, 5/16 Zoll, 11/32 Zoll, 3/8 Zoll, 7/16 Zoll
    • 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm,
  • 1 Universalhalter, magnetisch
  • 1 Handschraubendreher (Rechts-/Linkslauf) mit Bit Garage im Handgriff, im Kunststoffkoffer mit Fenster

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 1.687
Verpackung sonstige
Artikeltyp Zubehör
Abmessung (lxbxh) 245 x 135 x 50
Abmessung Länge (mm) 245
Abmessung Höhe (mm) 51
Abmessung Breite (mm) 135
Abbildung ähnlich nein
Anzahl der TX-Schraubendreher (St) 8
Anzahl der Teile (St) 46
Anzahl der sonstigen Schraubendreher (St) 8
Anzahl der Schlitzschraubendreher (St) 8
Anzahl der PZ-Schraubendreher (ST) 4
Anzahl der PH-Schraubendreher (ST) 4
NEU! nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen