• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 38%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg 5/64-5/16AF

UVP: 13,36 € 8,33 € Netto 7,00 €
- 36%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 23,00 € Netto 19,33 €
- 42%

HAZET HAZET Schraubendreher-Satz 810SPC/21

UVP: 118,05 € 68,71 € Netto 57,74 €
- 26%

HAZET Torx Schraubendreher-Satz, 4teilig - 810TSPC 4

UVP: 21,60 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 39%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-tlg AF

UVP: 24,75 € 15,15 € Netto 12,73 €
- 35%

HAZET Clip-Schraubendreher 805C-25 - Schlitz Profil - 0.4 x 2.5 mm

UVP: 12,26 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 43%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg TORX T10-T45

UVP: 66,16 € 37,60 € Netto 31,60 €
- 43%

GEDORE 3K-Schraubendreher-Satz 6-tlg PH+PZ 0-1-2

UVP: 48,55 € 27,49 € Netto 23,10 €
- 7%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 17,73 € 16,56 € Netto 13,92 €

FORMAT Schraubendreher-Satz 6tlg. rund PZ FORMAT

Artikelnummer:  
Z00303516 
EAN:  
4317784511520 
Herstellernummer:  
4317784511520 
Marke:  
FORMAT 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Artikel aktuell nicht lieferbar

19,21 €

Netto 16,14 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung 6-teilig
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit 2-Komponenten-Griff Schraubendreher-Satz 6tlg. rund PZ FORMAT.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben