Winkelschraubendr.DIN911E1,5- 6mm Satz FORMAT

Artikelnummer: Z00301756
EAN: 4317784346757
Herstellernummer: 4317784346757
Winkelschraubendr.DIN911E1,5- 6mm Satz FORMAT
Inkl. Steuern: 8,16 € VE 1 Stück Netto 6,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

im Klapphalter, vernickelt Winkelschraubendr.DIN911E1,5- 6mm Satz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm
Ausfuehrung 7-teilig Sechskant
Länge geschlossen (mm) 97
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen