Winkelschraubendr.DIN911E2,5- 8mm Satz FORMAT

Artikelnummer: Z00301757
EAN: 4317784095419
Herstellernummer: 4317784095419
Winkelschraubendr.DIN911E2,5- 8mm Satz FORMAT
Inkl. Steuern: 10,04 € VE 1 Stück Netto 8,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

im Klapphalter, vernickelt Winkelschraubendr.DIN911E2,5- 8mm Satz FORMAT.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Satzinhalt 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
Ausfuehrung 6-teilig Sechskant
Länge geschlossen (mm) 115
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen