Schraubendr.Eins. 1/2 12 x 60mm i6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302789
EAN: 1234
Herstellernummer: IN 19 12
Schraubendr.Eins. 1/2 12 x 60mm i6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 8,66 € VE 1 Stück Netto 7,28 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 1/2 GEDORE für Innensechskantschrauben Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, fein geschliffen, verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Attribute: Länge: 60 mm, Schlüsselweite: 12 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 12
Länge (mm) 60
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen