Schraubendr.Eins. 1/2 M14x 57mm XZN Gedore

Artikelnummer: Z00302851
EAN: 1234
Herstellernummer: INX 19 14
Schraubendr.Eins. 1/2 M14x 57mm XZN Gedore
Inkl. Steuern: 14,76 € VE 1 Stück Netto 12,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 1/2 für Innenvielzahnschrauben XZN Ausführung: DIN 2324. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Attribute: Außen-Ø: 23,0 mm, Größe: M14 , Länge: 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 23,0
Länge (mm) 55
Größe M14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen