Schraubendr.Eins. 1/2 T 40x 55 mm Gedore

Artikelnummer: Z00302816
EAN: 1234
Herstellernummer: ITX 19 T40
Schraubendr.Eins. 1/2 T 40x 55 mm Gedore
Inkl. Steuern: 12,13 € VE 1 Stück Netto 10,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 1/2 GEDORE für Innen-TORX -Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert. Attribute: für Schrauben: M7 - M8 , Größe: T 40 , Länge: 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M7 - M8
Länge (mm) 55
Größe T 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen