Schraubendr.Eins. 1/2 T 45x100 mm Gedore

Artikelnummer: Z00302826
EAN: 1234
Herstellernummer: ITX 19 L T45-100
Schraubendr.Eins. 1/2 T 45x100 mm Gedore
Inkl. Steuern: 14,09 € VE 1 Stück Netto 11,84 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 1/2 GEDORE für Innen-TORX -Schrauben, lang Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert. Attribute: für Schrauben: M8 - M10 , Größe: T 45 , Länge: 100 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M8 - M10
Länge (mm) 100
Größe T 45
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen