Schraubendr.Eins. 1/4 5,5x1 x28mm Gedore

Artikelnummer: Z00302394
EAN: 4010886617168
Herstellernummer: IS 20 5,5x1
Gedore
Schraubendr.Eins. 1/4 5,5x1 x28mm Gedore
Inkl. Steuern: 6,81 € VE 1 Stück Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 1/4 GEDORE für Schlitzschrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Attribute: Klingenbreite: 5,5 mm, Klingenstärke: 1,0 mm, Länge: 28 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 28
Klingenstärke (mm) 1,0
Klingenbreite (mm) 5,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen