Schraubendr.Eins. 1/4 6 x 28mm i6kt.Kk.Gedore

Artikelnummer: Z00302388
EAN: 4010886883365
Herstellernummer: IN 20 K 6
Gedore
Schraubendr.Eins. 1/4 6 x 28mm i6kt.Kk.Gedore
Inkl. Steuern: 7,97 € VE 1 Stück Netto 6,70 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schraubendrehereinsatz 1/4 GEDORE für Innensechskantschrauben, mit Kugelkopf Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert. Gesamtschwenkwinkel ca. 15-20 %. Attribute: Länge: 30,5 mm, Schlüsselweite: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6,0
Länge (mm) 30,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen