Schraubendr.Eins. 1/4 6 x 28mm i6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302382
EAN: 1234
Herstellernummer: IN 20 6
Schraubendr.Eins. 1/4 6 x 28mm i6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 6,81 € VE 1 Stück Netto 5,72 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendrehereinsatz 1/4 GEDORE für Innensechskantschrauben Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Attribute: Länge: 28 mm, Schlüsselweite: 6 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 6,0
Länge (mm) 28
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen