Schraubendr.Eins. 1/4 T 27x 30,5mm Gedore

Artikelnummer: Z00302426
EAN: 1234
Herstellernummer: ITX 20 T27
Schraubendr.Eins. 1/4 T 27x 30,5mm Gedore
Inkl. Steuern: 7,56 € VE 1 Stück Netto 6,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 20 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 1/4 GEDORE für Innen-TORX -Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert. Attribute: für Schrauben: M4,5 - M6 , Größe: T 27 , Länge: 30,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M4,5 - M6
Länge (mm) 30,5
Größe T 27
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen