Schraubendr.Eins. 1/4 T 40x 33,5mm Gedore

Artikelnummer: Z00302428
EAN: 1234
Herstellernummer: ITX 20 T40
Schraubendr.Eins. 1/4 T 40x 33,5mm Gedore
Inkl. Steuern: 8,51 € VE 1 Stück Netto 7,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 1/4 GEDORE für Innen-TORX -Schrauben Ausführung: Mit Kugelfangrille, geschliffen, verchromt und griffig gerändelt. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, Spitzen aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert. Attribute: für Schrauben: M7 - M8 , Größe: T 40 , Länge: 33,5 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

für Schrauben M7 - M8
Länge (mm) 33,5
Größe T 40
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen