Schraubendr.Eins. 3/8 4 x 47mm i6kt. Gedore

Artikelnummer: Z00302528
EAN: 1234
Herstellernummer: IN 30 4
Schraubendr.Eins. 3/8 4 x 47mm i6kt. Gedore
Inkl. Steuern: 7,33 € VE 1 Stück Netto 6,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz 3/8 für Innensechskantschrauben, GEDORE Ausführung: DIN 7422, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung, eingepresste Spitze aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, brüniert. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3. Attribute: Länge: 47 mm, Schlüsselweite: 4 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schlüsselweite (mm) 4
Länge (mm) 47
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen