Schraubendreher Einssatz Grt.1/2 18tlg. T20-60 Gedore

Artikelnummer: Z00302855
EAN: 1234
Herstellernummer: ITX 19 LKP
Schraubendreher Einssatz Grt.1/2 18tlg. T20-60 Gedore
Inkl. Steuern: 238,21 € VE 1 Stück Netto 200,18 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3 Werktagen.

Beschreibung

Schraubendreher-Einsatz-Garnitur 1/2 für Innen-TORX -Schrauben, 18-teilig Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, mit Kugelfangrille, geschliffen und verchromt, mit griffiger Kreuzrändelung. Spitzen der Innen-TORX -Einsätze aus GEDORE Vanadium Sonderstahl, manganphosphatiert. Lieferung in GEDORIT blauer Stahlblechkassette mit ABS-Kunststoffeinlage. Satzinhalt: 9 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX (Bestell-Nr. 6130), 55 mm lang T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 9 Schraubendreher-Einsätze Innen-TORX (Bestell-Nr. 6130), 100 mm lang T 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55; 60 Attribute: Maße L x B x H: 320 x 210 x 55 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausfuehrung 18-teilig 320 x 210 x 55 mm
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen