Werkzeugmodul T.310mmxB.157,5mm 6tlg. Schraubendreher Schlitz/PZD

Artikelnummer: Z00059234
EAN: 4010886814888
Herstellernummer: 1523708
Werkzeugmodul T.310mmxB.157,5mm 6tlg. Schraubendreher Schlitz/PZD
Inkl. Steuern: 36,34 € VE 1 Stück Netto 30,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Schraubendreher · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt Inhalt: je 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 4 x 0,8 x 100mm/ 5,5 x 1,0 x 125mm/ 6,5 x 1,2 x 150mm/ 8,0 x 1,2 x 175mm je 1 Schraubendreher für Schrauben mit Kreuzschlitz (PH) Gr. 1 und 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 310
Breite (mm) 157,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen