Werkzeugmodul T.310mmxB.157,5mm 6tlg. Schraubendreher TORX

Artikelnummer: Z00059235
EAN: 4010886817247
Herstellernummer: 1582666
Werkzeugmodul T.310mmxB.157,5mm 6tlg. Schraubendreher TORX
Inkl. Steuern: 34,38 € VE 1 Stück Netto 28,89 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Schraubendreher · mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klingen aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt Inhalt: je 1 Stück Schraubendreher für Schrauben mit Innen-TORX®-Profil, Gr. T 8 - T 10 - T 15 - T 20 - T 25 - T 30

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 310
Breite (mm) 157,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen