Werkzeugmodul T.310mmxB.157,5mm 6tlg. Schraubendreher 3-Komp.-Griff Schlitz/PZD

Artikelnummer: Z00059247
EAN: 4010886814871
Herstellernummer: 1523694
Werkzeugmodul T.310mmxB.157,5mm 6tlg. Schraubendreher 3-Komp.-Griff Schlitz/PZD
Inkl. Steuern: 37,00 € VE 1 Stück Netto 31,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

(1/3 Modul) mit Schraubendrehern mit ergonomischem 3-Komponenten-Griff für gute Kraftübertragung · Klinge aus Vanadium-Plus-Stahl · matt verchromt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tiefe (mm) 310
Breite (mm) 157,5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen