• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 36%

HAZET Schraubendreher-Satz VDE 810/6VDE - Anzahl Werkzeuge: 6

UVP: 36,18 € 23,00 € Netto 19,33 €
- 42%

HAZET HAZET Schraubendreher-Satz 810SPC/21

UVP: 118,05 € 68,71 € Netto 57,74 €
- 26%

HAZET Torx Schraubendreher-Satz, 4teilig - 810TSPC 4

UVP: 21,60 € 16,01 € Netto 13,45 €
- 39%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz lang im Halter 8-tlg AF

UVP: 24,75 € 15,15 € Netto 12,73 €
- 35%

HAZET Clip-Schraubendreher 805C-25 - Schlitz Profil - 0.4 x 2.5 mm

UVP: 12,26 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 43%

GEDORE Winkelschraubendreher-Satz im Halter 8-tlg TORX T10-T45

UVP: 66,16 € 37,60 € Netto 31,60 €
- 43%

GEDORE 3K-Schraubendreher-Satz 6-tlg PH+PZ 0-1-2

UVP: 48,55 € 27,49 € Netto 23,10 €
- 7%

carolus Schraubendreher-Satz, 6-tlg

UVP: 17,73 € 16,56 € Netto 13,92 €
- 3%

VIGOR Winkelschraubendreher-Satz V4942 Innen-Sechskant Profil

UVP: 11,78 € 11,47 € Netto 9,64 €

HAZET HEXAnamic-Schraubendreher-Satz 802/5 - Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH - Anzahl Werkzeuge: 5

Artikelnummer:  
Z00191873 
EAN:  
4000896147359 
Herstellernummer:  
802/5 
Marke: 
HAZET 
HAZET

Lieferung in 1 Werktag.

UVP 43,26 €
22,99 €

Netto 19,32 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung
Abtrieb Kreuzschlitz Profil PH
Anzahl Werkzeuge 5
CrossReferenz Mercedes-Benz Pkw W003589021100
Handgriff Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
Kapitel/Kernkompetenz HAZET - Handwerkzeuge
Länge x Breite
Länge x Breite x Höhe
Material Klinge Spezialstahl
Netto-Gewicht 534 Gramm
Oberfläche verchromt
Verpackung (Hilfsmerkmal)
Alle technische daten

Produktbeschreibung

  • Inhalt:
  • 3 Schraubendreher für Schlitz-Profil
  • 0,8 x 4,0 x 100 1,0 x 5,5 x 125 1,2 x 6,5 x 150 mm
  • 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Profil (PH)
  • PH 1 (80 mm) PH 2 (100 mm)

Anatomisch geformte Griffe für die perfekte Verbindung zwischen Hand und Schraubendreher

  • 3-Komponenten-Griff, gestaltet nach neuesten ergonomischen Erkenntnissen in Zusammenarbeit mit führenden Arbeitswissenschaftlern in Deutschland:
    - Komponente 1 (hart): optimale Klingenfixierung
    - Komponente 2 (hart): Stabilität gegenüber äußeren Schlageinwirkungen
    - Komponente 3 (weich): für ausgeprägten Abgleitschutz bei axialem Anpressdruck
  • Versetzter 6-kant im vorderen Griffbereich:
    - Optimierter Abgleitschutz
    - Gegen unkontrolliertes Wegrollen des Schraubendrehers
  • Rutschsicher auch bei ölverschmierten Händen
  • Größenoptimierte Schnelldrehzone
  • Resistent gegen Benzin, Säure, Skydrol, Bremsflüssigkeit etc.
  • Mit grau beschichteten Spitzen für optimalen Korrosionsschutz und perfekten Halt der Klinge im Schraubenkopf
  • Oberfläche: verchromt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 36%
HAZET Metall-Werkzeugkasten, leer 190L
UVP: 73,01 € 46,39 € Netto 38,98 € - zzgl. Versand
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonish,
per E-Mail oder Fax

Nach oben