Schraubendreher-Satz, 6teilig

Artikelnummer: Z00352439
EAN: 4000896180394
Herstellernummer: 810SPC/6S
Schraubendreher-Satz, 6teilig
UVP: 25,47 €   - Sie sparen 26%
Inkl. Steuern: 18,87 € VE 1 Stück Netto 15,86 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Gängigste Größen, insbesondere für Profi-Schreiner


  • Ergonomischer 3-Komponenten-Griff für hohe Kraftübertragung
  • Farbe/ Griff: schwarz/ blau
  • Oberfläche: Klinge mattverchromt, Spitze brüniert
  • 6teiliger Satz,
  • Inhalt:
    für Schlitz-Profil 0,8 x 4,0 1 x 5,5 mm
    für Pozidriv-Profil (PZ) PZ 1 PZ 2
    für Innen TORX® Profil T 20 T 25

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen